Motion
02317527
N° 8-32 UNC, OAL 5/8 po, vis de fixation à pointe plate, acier allié 8 , clé 5/64 po
N° D’ARTICLE MI11719453
N° MFR02317527
Prix0.30 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° 8-32 UNC, OAL 5/8 po, vis de fixation à pointe plate, acier allié 8 , clé 5/64 po
N° D’ARTICLE MI11719453
N° MFR02317527

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.30 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    0.0781 po
  • Longueur
    5/8 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    No 8-32 dans

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ASME/ANSI B18.3; ASTM F912
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    8
  • Type de point
    Plat
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
02317527 02317527 8/32 X 5/8 PLAT EN ALLIAGE
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
  • Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage
  • Les points plats ont des points complètement plats qui ne s’étendent pas vers l’extérieur
  • Ils sont utilisés pour des ajustements et des déménagements fréquents sans déformer le matériau
  • Les pointes plates fonctionnent bien dans les matériaux à parois minces
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonales
  • La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple accru.