Motion
02318467
Alésoir à mandrin à cannelure 4 en acier haute vitesse no 46 ; cannelure droite, tige droite, cannelure de 3/4 po de longueur, ARR de 3 po
N° D’ARTICLE MI11719547
N° MFR02318467
Prix13.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir à mandrin à cannelure 4 en acier haute vitesse no 46 ; cannelure droite, tige droite, cannelure de 3/4 po de longueur, ARR de 3 po
N° D’ARTICLE MI11719547
N° MFR02318467

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    3/4 po
  • Alésoir sous-dimensionné
    Non
  • Longueur totale
    3 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.0810 po
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Aucun

Détails

  • Alésoir à goupille
    Non
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
02318467 02318467 NO 46 IMPORTATION FL TOR MA
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
  • Les alésoirs à cannelure droite sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.