Motion
02319218
Alésoir à mandrin haute vitesse en acier lettre U; cannelure droite, tige droite, longueur de cannelure 1-3/4 po, 7 po LTOT
N° D’ARTICLE MI11719568
N° MFR02319218
Prix32.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir à mandrin haute vitesse en acier lettre U; cannelure droite, tige droite, longueur de cannelure 1-3/4 po, 7 po LTOT
N° D’ARTICLE MI11719568
N° MFR02319218

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1-3/4 po
  • Alésoir sous-dimensionné
    Non
  • Longueur totale
    7 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.3680 po
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Aucun

Détails

  • Alésoir à goupille
    Non
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
02319218 02319218 LETTRES U ST FL SHK
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
  • Les alésoirs à cannelure droite sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.