Motion
02360568
Alésoir de 7/8 po, aléseur à petite extrémité de 39/64 po, tige conique Morse 3MT , cannelure de 7-3/8 po, aléseur de pont; cannelure en spirale, 12 po de long, coupe à droite, spirale gauche, 5 cannelures, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11719752
N° MFR02360568
Prix132.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir de 7/8 po, aléseur à petite extrémité de 39/64 po, tige conique Morse 3MT , cannelure de 7-3/8 po, aléseur de pont; cannelure en spirale, 12 po de long, coupe à droite, spirale gauche, 5 cannelures, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11719752
N° MFR02360568

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix132.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    7-3/8 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.875 po
  • Taille conique de la tige
    3MT
  • Petit diamètre d’extrémité
    39/64 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    5
  • Type d’alésoir
    Pont
  • Type de tige
    Cône Morse
  • Direction de la spirale
    Spirale gauche

Aperçu

Description du fabricant
02360568 02360568 7/8 HSS SP FL BRIDGE R
  • Les alésoirs à pont sont des outils robustes conçus pour agrandir et aligner les trous des rivets. Idéal pour la construction d’assemblages structurels en acier, de ponts et de navires. Bright offre une finition lisse et polie sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus mous tels que l’aluminium, le bois et le plastique.; L’acier à haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.; Les cônes Morse font référence à une série de tiges coniques à l’extrémité afin qu’elles puissent être montées sur la broche d’une perceuse à colonne ou d’un tour. Ils peuvent être rapidement retirés pendant une opération. Le cône mesure environ 5/8 pouces par pied. Les alésoirs à cannelure spiralée sont utilisés dans les opérations à l’aveugle et dans les trous. Ils sont utilisés pour combler les coupures interrompues.