Motion
02365377
Pistolet de soufflage à levier de pouce de sécurité standard 145 psi max. ; 1/4 NPT, longueur de tube 3 po, zinc chromé
N° D’ARTICLE MI11719763
N° MFR02365377
Prix10.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pistolet de soufflage à levier de pouce de sécurité standard 145 psi max. ; 1/4 NPT, longueur de tube 3 po, zinc chromé
N° D’ARTICLE MI11719763
N° MFR02365377

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    1/4 NPT
  • Longueur du tube
    3 po

Détails

  • Pression d’air
    200 psi
  • Cote de décibels
    106 dB
  • Description
    Pistolet à air de sécurité
  • Débit
    11.05 pcm
  • Matériel
    Zinc chromé
  • Code PSC
    5130
  • Style
    Levier de pouce
  • Type de pourboire
    Sécurité standard

Aperçu

Description du fabricant
02365377 02365377 1/4 PO NPT SÉCURITAIRE THUMBSW