Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure5-3/16 po
- Longueur totale7-3/16 po
- Diamètre de l’alésoir0.5050 po
- Diamètre de la tige7/16 po
- Petit diamètre d’extrémité0.3971 po
- Numéro de taille de broche conique#8
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- Type de cannelureDroit
- Matériau de l’alésoirAcier haute vitesse
- Type de tigeDroit
Aperçu
- Les alésoirs à cannelure droite sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants
- Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues telles que les rainures de clavette et les sections transversales.