Motion
02466365
Tige de 1/2 po Diam, 0 cannelures 100° fraise en acier haute vitesse, fini brillant, embout simple, tige droite, coupe à droite
N° D’ARTICLE MI11719990
N° MFR02466365
Prix41.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige de 1/2 po Diam, 0 cannelures 100° fraise en acier haute vitesse, fini brillant, embout simple, tige droite, coupe à droite
N° D’ARTICLE MI11719990
N° MFR02466365

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle inclus
    100 °
  • Diamètre de coupe maximal
    1-1/16 po
  • Diamètre maximal du trou
    1-1/16 po
  • Diamètre de coupe min.
    9/16 po
  • Diamètre minimum du trou
    9/16 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Angle de ligne centrale
    50 °
  • Application de fraisage
    Fraisage, ébavurage
  • Revêtement de finition fraisé
    Lumineux
  • Tête fraisée seulement
    Non
  • Matériau fraisé
    Acier haute vitesse
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de fin
    Célibataire
  • Comprend le pilote
    Non
  • Nombre de cannelures
    0
  • Code PSC
    5133
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
02466365 02466365 NO 4 9/16-1-1/16 100D
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.