Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1/16 po, 5/32 po, 3/16 po, 5/16 po, 9/16 po
- Diamètre maximal de la tête9/16 po
- Diamètre minimum de la tête1/16 po
Détails
- Angle de ligne centrale50 °
- Application de fraisageFraisage, ébavurage
- Tête fraisée seulementNon
- Matériau fraiséAcier haute vitesse
- Direction de coupeMain droite
- Type de finCélibataire
- Revêtement de finitionLumineux
- Comprend le piloteNon
- Angle maximum inclus100 °
- Angle minimum inclus100 °
- Nombre de cannelures0
- Nombre de pièces5
- Code PSC5133
- L’ensemble comprend(5) Fraises
- Matériau de l’unité de stockagePlastique
- Type d’unité de stockageBloquer
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
- Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales
- La tige est plus petite que le diamètre de la mèche
- Ils sont utilisés avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.