Motion
02496248
3/8-16 Vis, 0.24 à 0.26" d'épaisseur, Écrou à cage à ressort en acier ; Finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11720015
N° MFR02496248
Prix2.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16 Vis, 0.24 à 0.26" d'épaisseur, Écrou à cage à ressort en acier ; Finition galvanisée
N° D’ARTICLE MI11720015
N° MFR02496248

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur maximale du matériau
    0.2600 po
  • Épaisseur minimale du matériau
    0.2400 po
  • Taille de la vis
    3/8-16

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Type
    Écrou de cage

Aperçu

Description du fabricant
02496248 02496248 3/8-16X.240-.260 PANNEAU
  • Les écrous de cage ont des filets qui sont encastrés dans une cage
  • Ils sont généralement de forme carrée et ont deux ailes qui facilitent l’installation, le réglage et le retrait de l’écrou
  • L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.