Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure4-1/2 po
- Longueur totale10 po
- Diamètre de l’alésoir1.0000 po, 1 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Capacité d’expansion0.0120 po
- Revêtement de finitionLumineux
- Type de cannelureDroit
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures8
- Type de tigeDroit
- TypeExpansion
Aperçu
- Les alésoirs d’expansion sont fabriqués avec une vis réglable qui augmente le diamètre de la tête de coupe. Ils sont utilisés pour élargir les tailles de trous. Ils conservent leurs dimensions originales après avoir été réaffûtés.|L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.|Les alésoirs à cannelures droites sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants. Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.