Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage1/2-13
- Diamètre de la rondelle7/8 po
- Largeur sur les talons plats3/4 po
Détails
- RevêtementPlaqué zinc
- MatérielAcier
- Norme de filetageUNC
- TypeDent externe
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.