Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage#10-32
- Diamètre de la rondelle13/32 po
- Largeur sur les talons plats3/8 po
Détails
- RevêtementPlaqué zinc
- MatérielAcier
- Norme de filetageUNF
- TypeConique
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.