Motion
02557841
24 volts, CC, 130 pi3/min, ventilateur axial à tube carré; valeur nominale 0.36 A, 2,520 à 2,800 tr/min, 4.7 po de haut x 4.7 po de large x 1-1/2 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI11720057
N° MFR02557841
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
24 volts, CC, 130 pi3/min, ventilateur axial à tube carré; valeur nominale 0.36 A, 2,520 à 2,800 tr/min, 4.7 po de haut x 4.7 po de large x 1-1/2 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI11720057
N° MFR02557841
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de puissance
    BS

Aperçu

Description du fabricant
02557841 02557841 4.7 X 1.5, 24V, HAUT D
  • Les formes carrées en coupe transversale offrent de bons joints à haute pression, mais sont mieux utilisées dans les applications statiques. Ils peuvent être utilisés comme remplacement direct pour un joint torique rond.