Motion
02583227
Vis de serrage en fer 3/8-16 à épaulement ailé de qualité 32510 - 3-3/8 po OAL, tête Diam 1-11/16 po x hauteur de tête 7/8 po, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11720221
N° MFR02583227
Prix20.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de serrage en fer 3/8-16 à épaulement ailé de qualité 32510 - 3-3/8 po OAL, tête Diam 1-11/16 po x hauteur de tête 7/8 po, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11720221
N° MFR02583227

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1-11/16 po
  • Hauteur de la tête
    7/8 po
  • Longueur
    3-3/8 po
  • Longueur sous la tête
    2-1/2 po
  • Diamètre de l’épaulement
    5/8 po
  • Taille du filetage
    3/8-16

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Ailes
  • Matériel
    Fer
  • Qualité du matériel
    32510
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
02583227 02583227 610 3/8-16X2-1/2 ZP MA
  • Le fer est un matériau lourd malléable et extrêmement résistant
  • Il est utilisé dans les applications décoratives et à chaleur élevée
  • Les types de têtes à ailettes ont deux ailes qui dépassent de la tête pour permettre un serrage manuel
  • Elles sont idéales pour les applications nécessitant une fixation et un détachement fréquents.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif