Spécifications
Dimensions
- Angle de plomb15
- Longueur totale2-1/4 po
- Hauteur de la tige5/16 po
- Largeur de tige5/16 po
Détails
- Application de coupeAlésage; chanfreinage; coupures interrompues; retournement
- Direction de coupeMain droite
- Numéro de norme de l’industrieBR-5
- Matériau de la buseCarbure
- Qualité du matériau de la buseC2
- Code de style de mèche d'outilBR
- Type de mèche d’outilRotation de l’angle du plomb
Aperçu
- Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
- Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
- Il est couramment utilisé dans les applications à haut rendement