Motion
02624286
Tige de 7/16 x 7/16 po, embout d’outil à point unique à rotation en angle de tête, BL-7, grade C2
N° D’ARTICLE MI11720487
N° MFR02624286
Prix4.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige de 7/16 x 7/16 po, embout d’outil à point unique à rotation en angle de tête, BL-7, grade C2
N° D’ARTICLE MI11720487
N° MFR02624286

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de plomb
    15
  • Longueur totale
    3 po
  • Hauteur de la tige
    7/16 po
  • Largeur de tige
    7/16 po

Détails

  • Application de coupe
    Alésage; chanfreinage; coupures interrompues; retournement
  • Direction de coupe
    Main gauche
  • Numéro de norme de l’industrie
    BL-7
  • Matériau de la buse
    Carbure
  • Qualité du matériau de la buse
    C2
  • Code de style de mèche d'outil
    BL
  • Type de mèche d’outil
    Rotation de l’angle du plomb

Aperçu

Description du fabricant
02624286 02624286 BL7 7/16 SQ.CARB.TPD.
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Il est couramment utilisé dans les applications à haut rendement
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon