Motion
02624641
Tige de 1 x 1 po, embout d’outil monopoint à rotation en angle de tête, BL-16, grade C2
N° D’ARTICLE MI11720491
N° MFR02624641
Prix15.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige de 1 x 1 po, embout d’outil monopoint à rotation en angle de tête, BL-16, grade C2
N° D’ARTICLE MI11720491
N° MFR02624641

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de plomb
    15
  • Longueur totale
    6 po
  • Hauteur de la tige
    1 po
  • Largeur de tige
    1 po

Détails

  • Application de coupe
    Alésage; chanfreinage; coupures interrompues; retournement
  • Direction de coupe
    Main gauche
  • Numéro de norme de l’industrie
    BL-16
  • Matériau de la buse
    Carbure
  • Qualité du matériau de la buse
    C2
  • Code de style de mèche d'outil
    BL
  • Type de mèche d’outil
    Rotation de l’angle du plomb

Aperçu

Description du fabricant
02624641 02624641 BL16 1 PO.SQ.CARB.TPD.
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Il est couramment utilisé dans les applications à haut rendement