Motion
02631943
Vis mécanique métrique grossière M4x0.70 , empreinte 30mm OAL Pozidriv - Tête plate, Grades 18-8 et A2 Acier inoxydable, sans revêtement, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11720711
N° MFR02631943
Prix0.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis mécanique métrique grossière M4x0.70 , empreinte 30mm OAL Pozidriv - Tête plate, Grades 18-8 et A2 Acier inoxydable, sans revêtement, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11720711
N° MFR02631943

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    30.00 mm
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    M4x0.70

Détails

  • Type de lecteur
    Pozidriv
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8, A2
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Type de rondelle
    Sans rondelle

Aperçu

Description du fabricant
02631943 02631943 M4X30 A2 18-8 SS POZI
  • Les types de têtes plates ont des surfaces plates qui sont coniques vers le corps de la vis pour permettre le fraisage
  • La tête plate repose au ras de la pièce
  • Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
  • Les types d’entraînement Pozidriv ressemblent aux types d’entraînement Phillips, mais ont une fente transversale supplémentaire pour empêcher la came de sortir et permettre d’appliquer plus de couple
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.