Motion
02631976
Vis mécanique à entraînement Pozidriv OAL M4x0.70, 45mm - Tête plate, Grades 18-8 et A2 Acier inoxydable, sans revêtement, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11720714
N° MFR02631976
Prix0.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis mécanique à entraînement Pozidriv OAL M4x0.70, 45mm - Tête plate, Grades 18-8 et A2 Acier inoxydable, sans revêtement, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11720714
N° MFR02631976

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    45.00 mm
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    M4x0.70

Détails

  • Type de lecteur
    Pozidriv
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8, A2
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type de rondelle
    Sans rondelle

Aperçu

Description du fabricant
02631976 02631976 M4X45 A2 18-8 SS POZI
  • Les types de têtes plates ont des surfaces plates qui sont coniques vers le corps de la vis pour permettre le fraisage
  • La tête plate repose au ras de la pièce
  • Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
  • Les types d’entraînement Pozidriv ressemblent aux types d’entraînement Phillips, mais ont une fente transversale supplémentaire pour empêcher la came de sortir et permettre d’appliquer plus de couple
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.