Spécifications
Dimensions
- Longueur25.00 mm
- Type de mesure de longueurLongueur totale
- Taille du filetageM5x0.80
Détails
- Type de lecteurPhillips
- Fixation standardDIN 966
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de têteOvale
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8, A2
- Système de mesureMétrique
- Norme de filetageGrossière métrique
- Type de rondelleSans rondelle
Aperçu
- Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
- Les types de tête ovale ont des têtes ovales arrondies qui dépassent légèrement de la pièce une fois installées
- Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
- Pour éviter d’endommager la tête de la fixation et la surface de fixation, la conception de l’entraînement force le tournevis à sortir lorsque la fixation est suffisamment serrée
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.