Motion
02635407
Tige de 5/8 x 5/8 po, embout d’outil à pointe unique à nez carré, C-10, grade C6
N° D’ARTICLE MI11720901
N° MFR02635407
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige de 5/8 x 5/8 po, embout d’outil à pointe unique à nez carré, C-10, grade C6
N° D’ARTICLE MI11720901
N° MFR02635407
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4 po
  • Hauteur de la tige
    5/8 po
  • Largeur de tige
    5/8 po

Détails

  • Application de coupe
    chanfreinage; face; formation; retournement
  • Direction de coupe
    Neutre
  • Numéro de norme de l’industrie
    C-10
  • Matériau de la buse
    Carbure
  • Qualité du matériau de la buse
    C6
  • Code de style de mèche d'outil
    C
  • Type de mèche d’outil
    Nez carré

Aperçu

Description du fabricant
02635407 02635407 C10 5/8 C6 C/T CARRÉ
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Il est couramment utilisé dans les applications à haut rendement