Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage1-1/2 - 11-1/2 po
Détails
- MatérielAcier haute vitesse
- Norme de filetageNPT
- Compatibilité de la filièreRidgid 12-R
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
- NPT (National Pipe Taper) fait référence à American National Standard Taper Pipe Threads. Ils sont couramment utilisés pour des applications générales et nécessitent un scellant.