Motion
03170065
Rayon de 3/64 po, diam. de 2-1/4 po, 12 dents, connexion d’arbre, coupe-rayon convexe en acier haute vitesse, soulagement de la forme, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11721998
N° MFR03170065
Prix68.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rayon de 3/64 po, diam. de 2-1/4 po, 12 dents, connexion d’arbre, coupe-rayon convexe en acier haute vitesse, soulagement de la forme, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11721998
N° MFR03170065

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix68.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou d’arbre
    1 po
  • Diamètre du cercle
    0.0938 po
  • Diamètre du coupe-câble
    2-1/4 po
  • Rayon
    3/64 po

Détails

  • Type de connexion
    Arborescence
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de dents
    12
  • Style de soulagement
    Formulaire soulagé

Aperçu

Description du fabricant
CONVEXE M 03170065 03170065 3/64X2-1/4X1 PO
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.