Motion
03297876
Diam 27/32 po, angle de dent 90&deg, 64 TPI, standard (forme), meule droite en acier haute vitesse en poudre de type coupe - largeur de face de 0.197 po, pas circulaire, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11722137
N° MFR03297876
Prix71.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 27/32 po, angle de dent 90&deg, 64 TPI, standard (forme), meule droite en acier haute vitesse en poudre de type coupe - largeur de face de 0.197 po, pas circulaire, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11722137
N° MFR03297876

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix71.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    0.1970 po
  • Diamètre du moleté
    27/32 po
  • Pas
    64 TI

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de formulaire ou de coupe
    Coupe
  • Forme du moleté
    Standard
  • Matériel
    Acier haute vitesse en métal en poudre
  • Modèle
    Droit
  • Système de pas
    Circulaire
  • Angle de la dent
    90

Aperçu

Description du fabricant
03297876 03297876 27/32" 90D 64 PITCH QU
  • Les meules à découper produisent des motifs texturés en coupant et en retirant le matériau de la pièce
  • Ils réduisent le diamètre de la pièce à travailler au fur et à mesure que le motif est appliqué
  • L’acier à haute vitesse en poudre métallique est un revêtement durable et résistant à l’usure utilisé dans les applications générales
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à faible teneur en carbone et les aciers doux
  • Les roues droites sont utilisées pour créer un motif de moletage droit.