Motion
03307782
Compression Spring - Stainless Steel Material, 0.1800 in OD, 0.5000 in Length, 0.0160 in Wire Size, 1.0300 lbs Max Working Load, 3.4800 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11722183
N° MFR03307782
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Stainless Steel Material, 0.1800 in OD, 0.5000 in Length, 0.0160 in Wire Size, 1.0300 lbs Max Working Load, 3.4800 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11722183
N° MFR03307782
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.5000 po
  • Charge de travail maximale
    1.0300 lb
  • Diamètre extérieur
    0.1800 po
  • Hauteur pleine
    0.1290 po
  • Taille du fil
    0.0160 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Taux de ressort
    3.4800 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
03307782 03307782 .180X.016X1/2 10/SS PK