Motion
3639721
Filtre de panneau plissé - MERV : 8, 500 pi/min Débit d’air, matériau synthétique
N° D’ARTICLE MI11722769
N° MFR3639721
Prix11.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre de panneau plissé - MERV : 8, 500 pi/min Débit d’air, matériau synthétique
N° D’ARTICLE MI11722769
N° MFR3639721

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur réelle
    24-1/2 po
  • Largeur réelle
    19-1/2 po
  • Cote MERV
    8
  • Hauteur totale nominale
    20 po
  • Largeur totale nominale
    25 po

Détails

  • Profondeur réelle
    1-3/4 po
  • Capacité
    Standard
  • débit
    1740
  • Matériau du filtre
    Synthétique
  • Type de filtre
    Plissé
  • Résistance finale à pi/min
    1 po
  • Matériau du cadre
    Tableau des boissons
  • Résistance initiale à pi/min
    0.2600 po
  • Cadre intégré
    Oui
  • Débit d’air maximal
    500 pi/min
  • Température maximale
    150˚ F
  • Type de support
    Synthétique
  • MERV
    8
  • Profondeur totale nominale
    2 po
  • Plis par pied carré
    11
  • Normes respectées
    ASHRAE 52.2-2012, UL 900

Aperçu

Description du fabricant
FIL DE 03639721 03639721 20X25X2 PO MERV 8
  • Plis auto-soutenus exclusifs vForm
  • Cadre robuste résistant à l’humidité pour planche à boissons.