Motion
03862356
Matrice métrique ronde réglable en acier haute vitesse M7x1.00 , diamètre extérieur de 1 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11723619
N° MFR03862356
Prix9.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrice métrique ronde réglable en acier haute vitesse M7x1.00 , diamètre extérieur de 1 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11723619
N° MFR03862356

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1 po
  • Taille du filetage
    M7x1.00

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
03862356 03862356 M7X1 1"OD HSS MET ROUN
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.