Motion
03864253
Matrice métrique ronde réglable en acier haute vitesse M20x2.50 , diamètre extérieur de 1-1/2 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11723646
N° MFR03864253
Prix25.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrice métrique ronde réglable en acier haute vitesse M20x2.50 , diamètre extérieur de 1-1/2 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11723646
N° MFR03864253

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    M20x2.50

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
03864253 03864253 M20X2.5 1-1/2"OD HSS M
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.