Motion
03933330
Matrice métrique ronde réglable en acier haute vitesse M30x3.50 , diamètre extérieur de 2-1/2 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11724200
N° MFR03933330
Prix116.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrice métrique ronde réglable en acier haute vitesse M30x3.50 , diamètre extérieur de 2-1/2 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11724200
N° MFR03933330

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix116.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    M30x3.50

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
03933330 03933330 30 x 3.5M x 2-1/2 po DE
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.