Motion
03937687
Matrice ronde réglable en acier haute vitesse 11/16-18 UNEF, diamètre extérieur de 2 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11724240
N° MFR03937687
Prix27.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrice ronde réglable en acier haute vitesse 11/16-18 UNEF, diamètre extérieur de 2 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11724240
N° MFR03937687

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2 po
  • Taille du filetage
    11/16-18

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNEF

Aperçu

Description du fabricant
03937687 03937687 11/16 X 18 2 PO D.E. SPE
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.