Motion
04144267
CNMG432 Grade ICP22 Carbide Turning Insert - Al2O3 Finish, 80° Diamond, 1/2" Inscr Circle, 3/16" Thick, 1/32" Corner Radius, 12.9mm Long
N° D’ARTICLE MI11724649
N° MFR04144267
Prix16.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CNMG432 Grade ICP22 Carbide Turning Insert - Al2O3 Finish, 80° Diamond, 1/2" Inscr Circle, 3/16" Thick, 1/32" Corner Radius, 12.9mm Long
N° D’ARTICLE MI11724649
N° MFR04144267

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix16.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    1/32 po
  • Diamètre du trou
    0.2031 po
  • Angle inclus
    80 °
  • Cercle inscrit
    1/2 po
  • Taille d’insertion
    432
  • Longueur
    12.90 mm
  • Angle de décharge
    0
  • Épaisseur
    3/16 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Al2O3
  • Insérer la méthode de conservation
    Broche et pince
  • Insérer le style
    CNMG
  • Qualité du fabricant
    ICP22
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    C5/C6
  • Forme
    Diamant

Aperçu

Description du fabricant
04144267 04144267 CNMG432 ICP22 CARBURE
  • Le carbure solide est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner.