Motion
04185773
Diam 4 po, arbre fileté 5/8-11 , brosse à godet de remplissage en acier, dam 0.0314 fils, 8,500 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11724723
N° MFR04185773
Prix36.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 4 po, arbre fileté 5/8-11 , brosse à godet de remplissage en acier, dam 0.0314 fils, 8,500 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11724723
N° MFR04185773

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix36.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du trou d’arbre
    5/8-11
  • Diamètre de la brosse
    4 po
  • Diamètre du filament
    0.0314 po
  • Longueur de la garniture
    24 mm

Détails

  • Type d’arbre
    Arbre fileté
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Grade
    Grossière
  • Rpm max.
    8,500
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Type de fil
    Nœud

Aperçu

Description du fabricant
04185773 04185773 4 PO 5/8-11 NULIN ÉPAIS
  • Les brosses nouées sont composées de plusieurs filaments/fils regroupés pour offrir l’action de brossage la plus agressive
  • L’acier est le matériau filament/fil le plus courant en raison de sa durabilité et de son action de coupe. Il convient aux applications générales et peut être utilisé sur le fer, l’acier, l’aluminium, le laiton, le cuivre et le bois.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon