Motion
04214003
Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale n° 5-40 UNC; acier inoxydable A2 de qualité austénitique 18-8 , entièrement filetée, longueur 5/16 po sous la tête
N° D’ARTICLE MI11724782
N° MFR04214003
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale n° 5-40 UNC; acier inoxydable A2 de qualité austénitique 18-8 , entièrement filetée, longueur 5/16 po sous la tête
N° D’ARTICLE MI11724782
N° MFR04214003
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    1/8in
  • Longueur  
    4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    M10x1.50 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ASME/ANSI B18.3; ASTM F837
  • Filetage complet ou partiel
    Entièrement fileté
  • Style de tête
    Capuchon de douille
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8, qualité austénitique A2
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
STL TEINTURE 04214003 04214003 5-40 X 5/16
  • Les types de têtes creuses à tête cylindrique ont de grandes têtes cylindriques avec entraînements hexagonaux encastrés. Elles sont idéales pour les applications où un dégagement limité ne permettrait pas l’utilisation de clés et de douilles.|L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.