Motion
04214409
Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale 1/4-28 UNF, acier inoxydable A2 de qualité austénitique 18-8 , partiellement filetée, longueur sous la tête de 3 po
N° D’ARTICLE MI11724821
N° MFR04214409
Prix2.15 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale 1/4-28 UNF, acier inoxydable A2 de qualité austénitique 18-8 , partiellement filetée, longueur sous la tête de 3 po
N° D’ARTICLE MI11724821
N° MFR04214409

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.15 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    1/4in
  • Longueur  
    6 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    M4x0.70 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ASME/ANSI B18.3; ASTM F837
  • Filetage complet ou partiel
    Partiellement fileté
  • Style de tête
    Capuchon de douille
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8, qualité austénitique A2
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
04214409 04214409 1/4-28 X 3 TACHES STL S
  • Les types de têtes creuses à tête cylindrique ont de grandes têtes cylindriques avec entraînements hexagonaux encastrés. Elles sont idéales pour les applications où un dégagement limité ne permettrait pas l’utilisation de clés et de douilles.|L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.