Motion
04315750
Tuyau de 6 po, diamètre extérieur de 11 po, acier inoxydable, bride de tuyau aveugle de 9-1/2 po entre les centres de trous de boulon, trou de boulon de 7/8 po, 150 psi, catégories 304 et 304L
N° D’ARTICLE MI11724888
N° MFR04315750
Prix1,053.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau de 6 po, diamètre extérieur de 11 po, acier inoxydable, bride de tuyau aveugle de 9-1/2 po entre les centres de trous de boulon, trou de boulon de 7/8 po, 150 psi, catégories 304 et 304L
N° D’ARTICLE MI11724888
N° MFR04315750

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,053.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou de boulon
    7/8 po
  • Diamètre extérieur
    11 po
  • Taille du tuyau
    6 po

Détails

  • Distance entre les centres des trous de boulon
    9-1/2 po
  • Qualité du matériel
    304/304L
  • Nombre de trous de boulons
    8
  • Pression nominale
    150 psi
  • Style
    Aveugle

Aperçu

Description du fabricant
04315750 04315750 6 PO À L’AVEUGLE 150PSI 304SS