Motion
04394698
Écrou hexagonal lourd droit en acier inoxydable 3/8-16 UNC; 11/16 po sur tous les méplats, 23/64 po de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11725148
N° MFR04394698
Prix1.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écrou hexagonal lourd droit en acier inoxydable 3/8-16 UNC; 11/16 po sur tous les méplats, 23/64 po de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11725148
N° MFR04394698

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    23/64 po
  • Taille du filetage
    3/8-16
  • Largeur sur les talons plats
    11/16 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Écrou hexagonal lourd

Aperçu

Description du fabricant
04394698 04394698 3/8-16 316SS HEXAGONALE LOURDE
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications extérieures, corrosives et à haute résistance.|UNC indique les normes nationales unifiées de filetage grossier. Les filetages grossiers ont plus de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus grands.