Motion
04394920
Contre-écrou hexagonal droit en acier inoxydable 7/16-14 UNC; 11/16 po sur tous les méplats, 1/4 po de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11725165
N° MFR04394920
Prix0.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou hexagonal droit en acier inoxydable 7/16-14 UNC; 11/16 po sur tous les méplats, 1/4 po de haut, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11725165
N° MFR04394920

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1/4 po
  • Taille du filetage
    7/16-14
  • Largeur sur les talons plats
    11/16 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Contre-écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
04394920 04394920 7/16-14 316SS MÂCHOIRE HEXAGONALE
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications extérieures, corrosives et à haute résistance.|UNC indique les normes nationales unifiées de filetage grossier. Les filetages grossiers ont plus de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus grands.