Motion
04395075
3/8-16 UNC, Écrou à oreilles standard en acier inoxydable - Grade 316, portée à oreilles de 1.44 po, portée à oreilles de 0.79 po
N° D’ARTICLE MI11725178
N° MFR04395075
Prix3.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16 UNC, Écrou à oreilles standard en acier inoxydable - Grade 316, portée à oreilles de 1.44 po, portée à oreilles de 0.79 po
N° D’ARTICLE MI11725178
N° MFR04395075

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    3/8-16
  • Hauteur de l’aile
    0.7900 po

Détails

  • Couleur
    Argent
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Standard
  • Portée d’aile
    1.4400 po

Aperçu

Description du fabricant
04395075 04395075 3/8-16 316SS AILE NUT0
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives
  • Les écrous à oreilles standard ont deux ailes qui dépassent de la tête, ce qui permet de les saisir et de les tourner facilement à la main
  • Ils sont utilisés dans les applications où une installation et un retrait fréquents des pièces et des assemblages sont requis.