Motion
04489142
1-14 UNS H4 4-Flute Tôle à main standard cannelée droite en acier haute vitesse, fini brillant, chanfrein de fiche, Filetage à droite, OAL 5-1/8 po, Longueur de filetage 2-1/2 po, 3B
N° D’ARTICLE MI11725405
N° MFR04489142
Prix44.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-14 UNS H4 4-Flute Tôle à main standard cannelée droite en acier haute vitesse, fini brillant, chanfrein de fiche, Filetage à droite, OAL 5-1/8 po, Longueur de filetage 2-1/2 po, 3B
N° D’ARTICLE MI11725405
N° MFR04489142

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix44.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5-1/8 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Longueur du filetage
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    M35x2.00 mm

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Classe d’ajustement
    3B
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de taraud
    Taraud manuel standard
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H4
  • Norme de filetage
    UNS
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
04489142 04489142 1-14 H4 BOUCHON À MAIN HSS
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.