Spécifications
Dimensions
- Longueur totale6-1/16 po
- SurdimensionnéNon
- Longueur du filetage3 po
- Taille du filetageM24x2.00 mm
Détails
- ChambreCône
- Classe d’ajustement3B
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures4
- Type de taraudTaraud manuel standard
- Direction du filetageMain droite
- Limite de filetage/ajustementH4
- Norme de filetageUNC
- À travers le liquide de refroidissementLiquide de refroidissement sans passage
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
- Les chanfreins coniques, également connus sous le nom de robinets de départ, ont un chanfrein plus long et nécessitent une action de coupe moins agressive. Ils ont de 7 à 10 filetages.