Motion
04489571
1-3/8 - 12 UNF H4 6-Flute Tôle à main standard cannelure droite en acier haute vitesse, fini brillant, chanfrein conique, Filetage à droite, OAL 6-1/16 po, Longueur de filetage 3 po, 3B
N° D’ARTICLE MI11725427
N° MFR04489571
Prix126.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-3/8 - 12 UNF H4 6-Flute Tôle à main standard cannelure droite en acier haute vitesse, fini brillant, chanfrein conique, Filetage à droite, OAL 6-1/16 po, Longueur de filetage 3 po, 3B
N° D’ARTICLE MI11725427
N° MFR04489571

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix126.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6-1/16 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Longueur du filetage
    3 po
  • Taille du filetage
    M12x1.75 mm

Détails

  • Chambre
    Cône
  • Classe d’ajustement
    3B
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    6
  • Type de taraud
    Taraud manuel standard
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H4
  • Norme de filetage
    UNF
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
T-SHIRT À MAIN 04489571 04489571 1-3/8-12 H4 HSS
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les chanfreins coniques, également connus sous le nom de robinets de départ, ont un chanfrein plus long et nécessitent une action de coupe moins agressive. Ils ont de 7 à 10 filetages.