Motion
04495487
9/16-18 UNF, 1-1/4 po OAL, vis de fixation à pointe coupelle de qualité acier allié ASTM F912 , clé de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11725441
N° MFR04495487
Prix6.18 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
9/16-18 UNF, 1-1/4 po OAL, vis de fixation à pointe coupelle de qualité acier allié ASTM F912 , clé de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI11725441
N° MFR04495487

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.18 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    1/4 po
  • Longueur
    1-1/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    9/16-18 po

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ASME/ANSI B18.3; ASTM F912
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    ASTM F912
  • Type de point
    Gobelet
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
04495487 04495487 9/16-18 X 1-1/4 NON-ST
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
  • Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage
  • Les pointes de coupelle ont une encoche en forme de coupelle à l’extrémité de la pointe conique de la vis de fixation
  • La coupelle interne adhère aux surfaces, résiste à la déformation et réduit le stress
  • Les points de coupe fonctionnent bien avec des matériaux souples qui ne peuvent pas supporter un couple élevé
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonales
  • La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple accru.