Motion
04545810
36 po de long x 1 po de large x 5/16 po d'épaisseur, acier à outils, AISI D2 Air Hardening Flat Stock;tolérances : +0,250 à 0,500 Longueur de po, +0,000 à 0,005 Largeur de po, +/-0,001 Épaisseur de po, +/-0,001 Carré de po
N° D’ARTICLE MI11725771
N° MFR04545810
Prix334.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
36 po de long x 1 po de large x 5/16 po d'épaisseur, acier à outils, AISI D2 Air Hardening Flat Stock;tolérances : +0,250 à 0,500 Longueur de po, +0,000 à 0,005 Largeur de po, +/-0,001 Épaisseur de po, +/-0,001 Carré de po
N° D’ARTICLE MI11725771
N° MFR04545810

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix334.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 po
  • Épaisseur
    5/16 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Tolérance de longueur
    + 0,250 à 0,500 po
  • Matériel
    Acier à outils
  • Spécification du matériel
    Renforcement de l’air AISI Type D2
  • Tolérance carrée
    +/- 0,001 po
  • Tolérance d’épaisseur
    +/- 0,001 po
  • Tolérance de largeur
    + 0,000 po à 0,005 po

Aperçu

Description du fabricant
04545810 04545810 5/16 X 1 X 36 D2 AIR H