Motion
04546180
5/8-18 UNF 3B 3 Taraud à pointe spiralée en acier haute vitesse, fini brillant Flute, chanfrein de fiche, filetage à droite, OAL 3-13/16 po, longueur de filetage 1-13/16 po, H3
N° D’ARTICLE MI11725792
N° MFR04546180
Prix19.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/8-18 UNF 3B 3 Taraud à pointe spiralée en acier haute vitesse, fini brillant Flute, chanfrein de fiche, filetage à droite, OAL 3-13/16 po, longueur de filetage 1-13/16 po, H3
N° D’ARTICLE MI11725792
N° MFR04546180

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3-13/16 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Filetage Longueur  
    1-13/16 po
  • Taille du filetage
    5/8-18 po

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Classe d’ajustement
    3B
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNF
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
04546180 04546180 5/8-18 H3 HSS SP PT PL
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté