Motion
04619615
1/2-13 UNC 3 Flute 3B Modified Bottoming Spiral Flute Tap, High Speed Steel, Bright Finish, 3-3/8" OAL, Right Hand Flute, Right Hand Thread, H3
N° D’ARTICLE MI11725904
N° MFR04619615
Prix17.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2-13 UNC 3 Flute 3B Modified Bottoming Spiral Flute Tap, High Speed Steel, Bright Finish, 3-3/8" OAL, Right Hand Flute, Right Hand Thread, H3
N° D’ARTICLE MI11725904
N° MFR04619615

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    45 °
  • Longueur totale
    3-3/8 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Longueur du filetage
    1-21/32 po
  • Taille du filetage
    1/2-13 po

Détails

  • Chambre
    Bas modifié
  • Classe d’ajustement
    3B
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale rapide
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNC
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
04619615 04619615 1/2-13 H3 HSS SPI RAPIDE
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • Les cannelures spiralées rapides avec des angles de 40-53 degrés conviennent aux matériaux ductiles comme l’aluminium et le cuivre; les aciers à carbone moyen à élevé et les aciers inoxydables d’usinage libre.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les chanfreins à fond modifié sont semblables aux chanfreins à fond, mais ils sont plus longs et ont plus de dents. Ils sont utilisés pour enfiler les trous borgnes et ont des filetages de 2 à 2-1/2 .