Motion
04802567
Vis d'assemblage à tête hexagonale à tête creuse no 1-64 UNC; acier allié ASTM F912 , oxyde noir, entièrement filetée, longueur totale de 1/8 po
N° D’ARTICLE MI11726223
N° MFR04802567
Prix2.93 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête hexagonale à tête creuse no 1-64 UNC; acier allié ASTM F912 , oxyde noir, entièrement filetée, longueur totale de 1/8 po
N° D’ARTICLE MI11726223
N° MFR04802567

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.93 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    5/16in
  • Longueur  
    5/8 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    No 1-64 dans

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ASME/ANSI B18.3; ASTM F912
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Filetage complet ou partiel
    Entièrement fileté
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    ASTM F912
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
CCS PT 04802567 04802567 1-64 X 1/8 COUPE
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.