Spécifications
Dimensions
- Longueur totale4-29/32 po
- SurdimensionnéNon
- Taille du filetage15/16-18 po
Détails
- ChambreFiche
- Classe d’ajustement3B
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures4
- Type de taraudTaraud manuel standard
- Direction du filetageMain droite
- Limite de filetage/ajustementH4
- Norme de filetageUNS
- À travers le liquide de refroidissementLiquide de refroidissement sans passage
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
- Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.