Motion
04873295
1/4-20 UNC, 7/8" Length Under Head, Cup Point Set Screw Grade 2 Alloy Steel
N° D’ARTICLE MI11726501
N° MFR04873295
Prix0.30 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-20 UNC, 7/8" Length Under Head, Cup Point Set Screw Grade 2 Alloy Steel
N° D’ARTICLE MI11726501
N° MFR04873295

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.30 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    7/8 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    1/4-20 po

Détails

  • Type de lecteur
    Carré
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Type de point
    Gobelet
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
04873295 04873295 1/4-20 X 7/8 TÊTE CARRÉE S
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
  • Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage
  • Les pointes de coupelle ont une encoche en forme de coupelle à l’extrémité de la pointe conique de la vis de fixation
  • La coupelle interne adhère aux surfaces, résiste à la déformation et réduit le stress
  • Les points de coupe fonctionnent bien avec des matériaux souples qui ne peuvent pas supporter un couple élevé
  • Les types d’entraînement carré ont des renfoncements carrés et sont entraînés avec des clés à molette, des clés à fourche et certaines douilles
  • Ils sont couramment utilisés dans le travail du bois dans les applications à dégagement limité ou lorsqu’un couple supplémentaire est nécessaire.