Spécifications
Dimensions
- Longueur totale3-19/32 po
- SurdimensionnéNon
- Filetage Longueur1-21/32 po
- Taille du filetageM14x2.00 mm
Détails
- ChambreFiche
- Classe d’ajustement6H
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de Cannelures3
- Direction du filetageMain droite
- Filetage Limiter/AjusterD7
- Norme de filetageGrossière métrique
- À travers le liquide de refroidissementLiquide de refroidissement sans passage
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
- Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.