Motion
05096847
1-3/16 po Diam x 1/8 po Largeur de face, Roue à lamelles montées sur un revêtement d’oxyde d’aluminium moyen 1/8 po à montage sur tige, 80 grains, endos en tissu X lourd, 30,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11727090
N° MFR05096847
Prix10.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-3/16 po Diam x 1/8 po Largeur de face, Roue à lamelles montées sur un revêtement d’oxyde d’aluminium moyen 1/8 po à montage sur tige, 80 grains, endos en tissu X lourd, 30,000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11727090
N° MFR05096847

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.55 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    80
  • Interleaf
    Non
  • Description longue
    La 05096847 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium et un grain 80 , avec une vitesse maximale de 30,000 tr/min, adaptée au meulage et au mélange à usage général.
  • Rpm max.
    30,000

Aperçu

Description du fabricant
05096847 05096847 1-3/16 X 1/8 80 GRIT A
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé. Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures. Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.
  • Les matériaux de support en tissu sont flexibles et s’adaptent bien aux surfaces. Ils peuvent être utilisés dans une variété d’applications générales.
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc. Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good